Säbelsägeblatt Metall

Säbelsägeblatt Metall
SSB-MET-40STK-150X1,4

Art.-Nr. 0615915016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Säbelsägeblatt Metall

Art.-Nr. 0615915016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Sägen von Blechen, Buntmetall, Stahl, Aluminium

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

150 mm

Zahnteilung

1,4 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Metall

Dicke

0,9 mm

Speziell geeignet für

Metallrohre

Geeignet für

Metall

Anzahl Teile

40 Stck