Säbelsägeblatt Holz drei Sterne für den Fensterbau
Säbelsägeblatt 3S für Fensterbau
SSB-HO-25STK-FENSTERBAU-150X(3,6-5,1)
Art.-Nr. 0615815031
EAN 4038898429203
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die spezielle Form des Blattes sowie die optimierte Zahnteilung ermöglichen ein sehr einfaches und schnelles Austrennen von Holz-, Metall- und Kunststofffenster.
- Lässt sich durch die verjüngte Form auch an schwer zugänglichen Stellen sehr gut führen
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung min./max. | 3,6-5,1 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Fensterbau, Holz mit Metall, PVC, Kunststoffe allgemein, Aluminium |
Geeignet für | Hartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, Sperrholz |
Materialstärke min./max. | 10-100 mm |
Anzahl Teile | 25 STK |