Bitbox - 75 Jahre

Bitbox C 6,3 (1/4) 75 Jahre 33-teilig
BIT-GEM-SORT-33TLG-75JAHRE

Art.-Nr. 061440075

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bitbox - 75 Jahre

Art.-Nr. 061440075
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
33-teilig. Umfangreiches Bitsortiment in schlagfester Kunststoff-Box mit abnehmbarem Gürtelclip

Sichere Klemmung und leichte Entnahme


Bewegliche Bitleisten



Innovativer Bithalter


Ein-Hand-Wechselfunktion für schnellen und einfachen Bitwechsel



Extra schlanker Bithalter (∅ 11 mm)


Für schwer zugängliche Schraubenköpfe

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

33 STK

Breite x Höhe x Tiefe

75 x 40 x 75 mm

Länge

105 mm

Breite

75 mm

Höhe

40 mm

Bitbox - 75 Jahre inklusive:

1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3, Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1, Länge: 25 mm
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2, Länge: 25 mm
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3, Länge: 25 mm
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10, Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15, Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20, Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25, Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30, Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit TX

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40, Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10, Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
Menge: 1 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20, Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
Menge: 2 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW25, Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
Menge: 1 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW30, Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
Menge: 2 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40, Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
Menge: 2 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0,6 x 4,5 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0,8 x 5,5 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1,2X6,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1,2 x 6,5 mm, Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1, Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2, Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x