Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 2

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 2
SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR2-8TLG
ZEBRA

Art.-Nr.: 06136402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 2

Art.-Nr.: 06136402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

8-teilig. Bestehend aus einem Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht und 7 Bits.

Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


  • 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar

  • 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm


2-K Pistolengriff für ergonomisch optimiertes Arbeiten


  • Durch die verstellbare Griff position als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar, sowie als Pistolengriff in der 60°-Stellung


LED-Technik


  • Der Arbeitsbereich ist immer gut aus geleuchtet, bringt direkt Licht auf die Verschraubung


Licht: 2 helle LEDs, Batterie LR41 4,5 V



Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, mattverchromt



Abtrieb: DIN 3126-D 6,3



Inhalt: 8 Teile


  • 1 Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht (unbestückt)

  • Je 1 Bit AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; Schlitz 0,8 x 5,5 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Klingenlänge (A1)

25 mm

Grifflänge (B)

113 mm

Griffbreite (C)

40 mm

Anzahl Bits

6 Stck.