Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 - 1
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 - 2
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 - 3
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 - 4
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank - SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80 - 5

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank
SHRDRH-VDE-PH-SLIM-1X80
ZEBRA

Art.-Nr. 061363210
EAN 4052712010477
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
Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente
  • Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich

  • Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden

  • Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation

  • Klinge: brüniert

  • Abtrieb: DIN ISO 8764-I-PH

Stückgeprüft gemäß IEC 60900

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten, Relais

Abtrieb

PH1

Normen

ISO 8764, IEC 60900:2004

Klingenlänge (A)

80 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen