Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 - 1
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 - 2
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 - 3
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 - 4
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank - SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125 - 5

VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank

VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank
SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-1,0X5,5X125
ZEBRA

Art.-Nr. 061363155
EAN 4052712058769
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
Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.
  • Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich

  • Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden

  • Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation

  • Klinge: brüniert

  • Abtrieb: DIN ISO 2380-I-A

Stückgeprüft gemäß IEC 60900

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.

Abtrieb

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1 x 5,5 mm

Klingenlänge (A)

125 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen