Magazin Schraubendreher Feinmechanik

Magazin Schraubendreher Feinmechanik 13-teilig
SHRDRH-FNMECH-MG-13TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 06134801

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Magazin Schraubendreher Feinmechanik

Art.-Nr. 06134801
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
13-teilig. Mit allen wesentlichen Feinmechaniker Doppelbits, hervorragend geeignet für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten
  • Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich

  • Optimale Arbeitsanwendung dank drehbarer Kappe

  • 2K-Kunststoffgriff

  • Ausziebares und drehbares Magazin

  • Inklusive 12 Feinmechaniker Doppel-Bits 4 mm
Hinweis

Doppel-Bits werden durch einen Klemmring gehalten – kein Magnet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

6KT 4 mm

Klingenlänge (A)

45 mm

Grifflänge (B1)

114 mm

Grifflänge (geöffnet) (B2)

178 mm

Griffdurchmesser (C)

28 mm

Anzahl Teile

13 STK

Magazin Schraubendreher Feinmechanik inklusive:

1 x
Doppelbit PH Feinmechanik

DPBIT-PH000/PH00-4X28MM

Beschreibung:
PH00; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit PH Feinmechanik

DPBIT-PH1/PH2-4X28MM

Beschreibung:
PH2; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit Schlitz Feinmechanik

DPBIT-SZ1,5MM-SZ2MM-4X28MM

Beschreibung:
0,3 x 1,5 mm; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit Schlitz Feinmechanik

DPBIT-SZ2,5MM-SZ3MM-4X28MM

Beschreibung:
0,4 x 2,5 mm; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit Innensechskant Feinmechanik

DPBIT-6KT-(SW1,5/2)-4X28MM

Beschreibung:
6KT 2 mm; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit Innensechskant Feinmechanik

DPBIT-6KT-(SW2,5/3)-4X28MM

Beschreibung:
6KT 3 mm; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit TX Feinmechanik

DPBIT-TX3/TX4-4X28MM

Beschreibung:
TX4; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit TX mit Bohrung Feinmechanik

DPBIT-TX6/TX8-LO-4X28MM

Beschreibung:
TX8; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit TX mit Bohrung Feinmechanik

DPBIT-TX10/TX15-LO-4X28MM

Beschreibung:
TX15; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit Pentalobe Feinmechanik

DPBIT-PENTALOBE-2/5-4X28MM

Beschreibung:
P5; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit Klauen/Dreikant Feinmechanik

DPBIT-KLAUESHSL2,6-3KT2,3-4X28MM

Beschreibung:
Dreikant
Klauenschlüssel; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Doppelbit TX/PH Feinmechanik

DPBIT-PH0/TX5-4X28MM

Beschreibung:
TX5; Länge=28 mm
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
Menge: 1 x