Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Lasertip
SHRDRH-SZ-1,6X8,0X150-LASERTIP
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Krallt sich fest
- Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur
- Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
- Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel
Liegt perfekt in der Hand
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,6 x 8 mm |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselweite Klinge | 8 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |