Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ) - SHRDRH-PZ-KNIRPS-PZ1X25 Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ) - SHRDRH-PZ-KNIRPS-PZ1X25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ) - SHRDRH-PZ-KNIRPS-PZ1X25 - 1
Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ) - SHRDRH-PZ-KNIRPS-PZ1X25 - 2

Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ)

Schraubendreher PZ Rundklinge kurz
SHRDRH-PZ-KNIRPS-PZ1X25
ZEBRA

Art.-Nr. 06132531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ)

Art.-Nr. 06132531
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
Kurze Ausführung
  • Klinge: Rundklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: ISO 8764-PZ, Black Point

  • Norm: DIN 5262

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ1

Klingenlänge

25 mm

Grifflänge / Griffbreite

62 / 31 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen