Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1,6X10X200 Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1,6X10X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1,6X10X200 - 1
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1,6X10X200 - 2

Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

Schraubendreher Schlitz Rundklinge
SHRDRH-SZ-1,6X10X200

Art.-Nr. 061323110

EAN 4038898282358

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

Art.-Nr. 061323110
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
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Mehr als nur Rundklinge


  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380


Für bessere Handhabung


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,6 x 10 mm

Klingenlänge (A)

200 mm

Grifflänge (B)

114 mm

Griffbreite (C)

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen