Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Ts6Kvk-y5Kw

Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 - 1
Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 - 2
Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 - 3
Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200 - 4

Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge

Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge 3K-Griff
SHRDRH-SZ-3K-2,0X12,0X200

Art.-Nr. 061320012

EAN 4047376188389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge

Art.-Nr. 061320012
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
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 3-Komponenten-Griff mit Schlagkappe

Wenn mehr Kraft benötigt wird


  • Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln

  • Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380


Noch effektiver, noch angenehmer


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Hinweis

Art.-Nr. 0613200035 ohne Schlagkappe und Schlüsselhilfe.


Den für Sie passenden Schlitz-Schraubendreher entnehmen Sie einfach der Größen-Tabelle.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

2,0 x 12,0 mm

Klingenlänge (A)

200 mm

Grifflänge (B)

114 mm

Griffbreite (C)

38 mm

Schlüsselweite Klinge

10 mm

Schlüsselhilfe

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen