Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff
Schraubendreher Schlitz Holzgriff
SHRDRH-SZ-HO-1,6X10X175
Art.-Nr. 061304110
EAN 4038898521297
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideale Kraftübertragung über den ergonomisch geformten Buchenholz-Griff mit Fingermulden in ZEBRA® Qualität
- Schutz für die Hände durch die doppelte Lederkappe am Ende des Griffes
- Robuste, durchgehende Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich glanzverchromt wurde
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze des Schraubendreher mit Holzgriff
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,6 x 10,0 mm |
Klingenlänge (A) | 175 mm |
Grifflänge (B) | 120 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |