Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade
Stichsägeblatt 3S Multiblade Bau
STICHSAEBLA-BAU-40STK-MULTIBLADE-105MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
- Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 105 mm |
Materialstärke min./max. | 0-70 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,4-5 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Nägeln |
Geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Anzahl Teile | 40 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 132 mm |