Schraubkappe GPN 801
Schraubkappe GPN 801
SHRKA-GPN801-NATUR-M26X1,5
Art.-Nr. 0598801265
EAN 4050642642393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Außengewinde
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
Zeitsparend
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M26 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Höhe (h1) | 11,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 10 mm |
Sonstige Norm | GPN 801 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |