Reinigungspad Red Wave

Reinigungspad Red Wave
REINIGPAD-RED WAVE-D406MM

Art.-Nr. 0587208000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reinigungspad Red Wave

Art.-Nr. 0587208000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigen ohne Chemie. Reinigungspad mit Radiergummieffekt für hartnäckige Verschmutzungen auf glatten und harten Flächen.
  • Reinigen von Absatzstrichen auf Fußböden, Stift Markierungen und verkalkte Oberflächen

  • Durch den Radiergummieffekt des Melamin-Reinigungsschwamm lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos ohne Chemie, nur mit Wasser reinigen.

  • Höhere Standzeit

  • Durch seinen einzigartigen, verstärkten strukturellen Aufbau ist der Schwamm sehr robust
Hinweis
  • Das Reinigungspad muss immer nass eingesetzt werden.

  • Das Reinigungspad ist nicht für die Bearbeitung von Lacken geeignet.

Vorversuche erforderlich!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz mit allen Scheibenmaschinen.

  • Ideal geeignet für die Grundreinigung von Fußböden.

Durchmesser

406 mm

Dicke

20 mm

Farbe

Weiß

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen