Reinigungsschwamm Red Wave
Reinigungsschwamm Red Wave
REINIGSCHWAMM-(RED WAVE)-70X110MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reinigen von Absatzstrichen auf Fußböden, Stiftmarkierungen und verkalkten Oberflächen
- Durch den Radiergummieffekt des Melamin-Reinigungsschwamm lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos und nur mit Wasser reinigen.
- Höhere Standzeit
- Durch seinen einzigartigen, verstärkten strukturellen Aufbau ist der Schwamm sehr robust. Profi-Qualität aus der Industrie.
- Umweltfreundlich
- Allergiker geeignet, da ohne Chemie gearbeitet werden kann.
Der Reinigungsschwamm ist nicht für die Bearbeitung von Lacken geeignet.
Nicht geeignet für glänzende, lackierte und polierte Oberflächen. Vorsorglich an einer unauffälligen, kleinen Stelle testen. Vorversuche erforderlich!
Datenblätter(X)
Besonders geeignet zum Entfernen von Tee- und Kaffeeränder, Rotweinflecken, Kalkrückstände, Kugelschreiber- und Buntstiftflecken, festsitzender Dreck auf Kunststoff und Metall. Zum Reinigen von Fensterscheiben und Autofelgen, Kochtöpfen, Backblechen, verrußten Kaminofenscheiben, Fenster, Fliesen, Parkett, Laminat, Linoleum, Tapeten, Wände, Schuhe, Möbel, Zimmertüren, Computer-Zubehör und Edelstahlbauteilen. Auch geeignet für Textilien und Leder.
- Der Reinigungsschwamm muss immer nass eingesetzt werden.
- Den Reinigungsschwamm anfeuchten, gegebenenfalls überschüssiges Wasser herausdrücken und sanft über den Fleck reiben. Bitte beachten Sie, dass sich das Produkt wie ein Radierer abnutzt.
- Der Reinigungsschwamm kann mit einer Schere auch ganz leicht in kleine Stücke geschnitten werden.
Werkstoff | Melamin-Harzschaum |
Farbe | Weiß |
Länge x Breite x Höhe | 110 x 70 x 30 mm |
Länge | 110 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 30 mm |