Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)
Lamellenfächerscheibe OSF
LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D115
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3 in 1
- 1. Schweißnaht verschleifen
- 2. Angleichen
- 3. Finish-Schliff
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Nylonschliefvlies „Surface Conditioning“ Material
- Aluminiumoxid mit Top Size Schleifgewebe
- Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
- Enormer Zeitgewinn (extreme Reduzierung der Arbeitsschritte)
- Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt
- Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität)
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
- Kein Zusetzen
- Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | Mittel |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Empfohlene Drehzahl min./max. | 2700-3700 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 3700 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!