Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM - 1
Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM - 2
Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM - 3
Vliesband wiederverschließbar - SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM - 4

Vliesband wiederverschließbar

Vliesband wiederverschließbar
SHLFBA-VLI-K180/MITTEL-40X600MM
ZEBRA

Art.-Nr. 058540 180
EAN 4050382617576
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
mit Verloursrücken und Klettverschluss zum Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen der Übergänge, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE- Metalle, CrNi und sonstige Edelstähle sowie Holz.

Breite x Länge

40 mm x 600 mm

Ausführung

Mittel

Farbe

Gelb

Körnung

180

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen