Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb

Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb
RADNABESHLF-NYL-ALU-1/2ZO

Art.-Nr. 05851904

EAN 4050642928435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb

Art.-Nr. 05851904
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
Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.

Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliesscheibe



Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben


  • Zeitersparnis

  • Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden


Optimale Bearbeitungsgüte


  • Keine Funkenbildung

  • Minimale Staubentwicklung


Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen


Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig



Auswechselbare Nylon-Scheifvliesscheibe


Kostenersparnis

Hinweis

Max. für Radnaben Ø 70 mm verwenden. Die Reinigung erfolgt über die Drehzahl und nicht durch maximalen Anpressdruck.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

150 mm

Drehzahl max.

1500 U/min

Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb inklusive:
1 x
Nylon-Schleifvliesscheibe für Radnabenschleifer

SHLFSHB-NYL-A1/2ZO-D150MM

Beschreibung:
Durchmesser: 150 mm
Menge: 1 x