Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radnabenschleifer Typ B

Radnabenschleifer Typ B
RADNABESHLF-NYL-B-D200MM

Art.-Nr. 05851902

EAN 4045727016374

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnabenschleifer Typ B

Art.-Nr. 05851902
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
Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe

Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliesscheibe


Passend für BMW und Transporter (z.B. DB-Sprinter, Fiat Ducato und Renault Master) mit Radnaben Ø 200 mm.



Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben


  • Zeitersparnis

  • Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden


Optimale Bearbeitungsgüte


  • Keine Funkenbildung

  • Minimale Staubentwicklung


Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen


Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig



Auswechselbare Nylon-Scheifvliesscheibe


Kostenersparnis

Hinweis

Die Reinigung erfolgt über die Drehzahl und nicht durch maximalen Anpressdruck.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

200 mm

Durchmesser 2

95 mm

Drehzahl max.

1000 U/min

Radnabenschleifer Typ B inklusive:
2 x
Nylon-Schleifvliesscheibe für Radnabenschleifer

SHLFSHB-NYL-B-D200MM

Beschreibung:
Durchmesser: 200 mm
Menge: 2 x