Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radnabenschleifer Typ A

Radnabenschleifer Typ A
RADNABESHLF-NYL-A-D160MM

Art.-Nr. 05851901

EAN 4045727015674

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnabenschleifer Typ A

Art.-Nr. 05851901
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
Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.

Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliesscheibe


Passend für nahezu alle PKW mit Radnaben Ø 160 mm



Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben


  • Zeitersparnis

  • Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden


Optimale Bearbeitungsgüte


  • Keine Funkenbildung

  • Minimale Staubentwicklung


Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen


Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig



Auswechselbare Nylon-Scheifvliesscheibe


Kostenersparnis

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

160 mm

Durchmesser 2

60 mm

Drehzahl max.

500 U/min

Radnabenschleifer Typ A inklusive:
3 x
Nylon-Schleifvliesscheibe für Radnabenschleifer

SHLFSHB-NYL-A-D160MM

Beschreibung:
Durchmesser: 160 mm
Menge: 3 x