Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Lamellenfächerschleifscheibe für Edelstahl
LFSHLFSHB-0579430526-GROSSPACK

Art.-Nr. 0579430527

EAN 4047376642669

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Art.-Nr. 0579430527

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.

Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Robustes Poyester-Baumwoll-Mischgewebe



Trägerteller aus Glasgewebe



Schleifleinen (Zirkonkorund)


  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag

  • Schärft sich selbst nach
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

60

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12250 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform