Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl
Lamellenfächerschleifscheibe für Edelstahl
LFSHLFSHB-ZK-GWB-GWOE-BO22,23-K60-D125
Art.-Nr. 0579430326
EAN 4047376616622
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Robustes Poyester-Baumwoll-Mischgewebe
Trägerteller aus Glasgewebe
Schleifleinen (Zirkonkorund)
- Hohe Standzeit
- Hoher Materialabtrag
- Schärft sich selbst nach
Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.
Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben
Trocken, bei +20°C Raumtemperatur
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle
![]() | |
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 60 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!