Lamellenfächerschleifscheibe Speed
Lamellenfächerschleifscheibe Speed
LFSHLFSHB-SP-A2-ZKS-GWB-GWOE-K60-D125
Art.-Nr. 0578930326
EAN 4047376560000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hochleistungs-Schleifleinen mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)
Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
Im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerscheiben:
- Sehr hoher Materialabtrag
- Feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte
Hochleistungs-Schleifleinen (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckschicht)
- Hohe Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Sehr kühler Schliff
- Keine Materialverfärbung
Datenblätter(X)
- Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl
- Schleifen von Flächen und Kanten, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 60 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |