Lamellensichtscheibe
Lamellensichtscheibe
LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D125
Art.-Nr. 0578812540
EAN 4045727623046
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
- Verhindert unerwünschtes Wegschleifen.
- Verringerung von Bearbeitungsfehlern.
Bessere Oberflächenqualität durch gezielteres Arbeiten
Kühler Schliff durch Ventilatoren-Effekt
Temperatur-Reduzierung an der Oberfläche verhindert unerwünschte Blau-Färbung am Werkstück.
Gute, ruhige Führung
Bei ausschließlichem Schleifen von Holz oder Kunststoffen muss die Scheibe durch Schleifen auf einem scharfkantigen Eisen gereinigt werden.
Datenblätter(X)
Allgemeiner Stahlbau
- Schweißnahtvorbereitung und Schweißnaht nachbearbeitung
- Entrosten
- Zunder entfernen (in geringem Umfang)
- Verschleifen von Kunstschmiedearbeiten (Gitter, Geländer, Handläufe)
- Abtragen von Zinküberhöhungen auf Schweißnähten vor Kunststoffbeschichtungen
Edelstahlbearbeitung
- Rohrleitungsbau, Tank- und Behälterbau
- Apparatebau (chemische Industrie)
- Anlagenbau, wie z.B. Brauereien, Lebensmittelindustrie
- Bootsbau
Aluminiumbearbeitung (alle NE-Metalle)
- Sonderfahrzeuge, wie Silofahrzeuge, Krankenwagen, Feuerwehrwagen usw.
- Schiffsbau
- Flugzeugbau
Landmaschinen
Messer anschärfen (Rasenmäher, Mähbalken)
Karosseriebau
- Unfallreparaturen: Lacke und Spachtelmassen, MIG-Lötnähte
- Sonderfahrzeugbau (Lkw-Aufbauten, Instandsetzungen, Verschleißteile bei Schüttguttransportern)
Holz- und GFK-Bearbeitung
Exakte Oberflächen oder Kantenkorrekturen.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 40 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |