Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 - 1
Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 - 2
Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 - 3
Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 - 4
Lamellensichtscheibe - LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115 - 5

Lamellensichtscheibe

Lamellensichtscheibe
LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D115

Art.-Nr. 0578811540

EAN 4045727622957

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellensichtscheibe

Art.-Nr. 0578811540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gute Sicht "durch die Scheibe" und damit auf das zu bearbeitende Material. Ideal für die Bearbeitung von Dünnblechen.

Freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück


  • Verhindert unerwünschtes Wegschleifen.

  • Verringerung von Bearbeitungsfehlern.


Bessere Oberflächenqualität durch gezielteres Arbeiten



Kühler Schliff durch Ventilatoren-Effekt


Temperatur-Reduzierung an der Oberfläche verhindert unerwünschte Blau-Färbung am Werkstück.



Gute, ruhige Führung

Hinweis

Bei ausschließlichem Schleifen von Holz oder Kunststoffen muss die Scheibe durch Schleifen auf einem scharfkantigen Eisen gereinigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Allgemeiner Stahlbau


  • Schweißnahtvorbereitung und Schweißnaht nachbearbeitung

  • Entrosten

  • Zunder entfernen (in geringem Umfang)

  • Verschleifen von Kunstschmiedearbeiten (Gitter, Geländer, Handläufe)

  • Abtragen von Zinküberhöhungen auf Schweißnähten vor Kunststoffbeschichtungen


Edelstahlbearbeitung


  • Rohrleitungsbau, Tank- und Behälterbau

  • Apparatebau (chemische Industrie)

  • Anlagenbau, wie z.B. Brauereien, Lebensmittelindustrie

  • Bootsbau


Aluminiumbearbeitung (alle NE-Metalle)


  • Sonderfahrzeuge, wie Silofahrzeuge, Krankenwagen, Feuerwehrwagen usw.

  • Schiffsbau

  • Flugzeugbau


Landmaschinen


Messer anschärfen (Rasenmäher, Mähbalken)



Karosseriebau


  • Unfallreparaturen: Lacke und Spachtelmassen, MIG-Lötnähte

  • Sonderfahrzeugbau (Lkw-Aufbauten, Instandsetzungen, Verschleißteile bei Schüttguttransportern)


Holz- und GFK-Bearbeitung


Exakte Oberflächen oder Kantenkorrekturen.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

40

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen