Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dgIFLvjMOUg

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/vdM04z9TiHc

Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 - 1
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 - 2
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 - 3
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 - 4
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125 - 5

Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed

Lamellensichtscheibe CERALINE
LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K60-D125

Art.-Nr. 0578810326

EAN 4056807786179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed

Art.-Nr. 0578810326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die optimale Sicht beim Bearbeiten von Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und Aluminium

Optimale Schleifergebnisse und Vermeiden von unerwünschten Bearbeitungsfehlern


Sichtsegmente ermöglichen eine freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück.



Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Umfangsgeschwindigkeit max. 63 m/s

  • Empfohlene Drehzahl 7.500 min-1

  • Bei geringer Drehzahl wird die Scheibe weicher und passt sich der Kontur des Werkstückes optimal an.

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Schleifen von Kanten, Entgraten, Verputzen, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Zum Verschleifen von Schweißnähten bei eingesetzten Rohrbögen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium.

  • Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

  • Zum freihändigen Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

60

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

9650 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

7500 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen