Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 2
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 3
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 4
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 5
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 6
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125 - 7

Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife

Lamellenfächerschleifscheibe Longlife für ST/EDST
LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K60-D125

Art.-Nr. 0578480526

EAN 4047376130975

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife

Art.-Nr. 0578480526

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hoher Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet.

Für handgeführtes Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Hochleistungs-Schleifleinen mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)



Robuster Trägerteller aus Glasgewebe



Neuartige, patentierte Lamellenform und -anordnung


  • Bis zu 4-fach höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerschleifscheiben bei sehr hohem Materialabtrag

  • Ideale Ausnutzung der Schleiflamellen

  • Mehr Schleifkorn im Einsatz

  • Mehr als 70% des Schleifmaterials liegen im Außenbereich der Trägerscheibe


Hochleistungs-Schleifleinen (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckschicht)


  • Extrem hohe Standzeit

  • Sehr hoher Materialabtrag

  • Sehr kühler Schliff

  • Keine Materialverfärbung


Geringere Vibrationen im Vergleich zu herkömmlichen Schruppscheiben


  • Vorbeugend gegen Weißfingerkrankheit

  • Maschinenschonend
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl sowie Aluminium


  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle

  • Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

60

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12250 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

7500 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform