Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 - 2
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 - 3
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 - 4
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 - 5
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125 - 6

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife

Lamellenfächerschleifscheibe Longlife f. Edelstahl
LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K60-D125

Art.-Nr. 0578430326

EAN 4047376131743

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife

Art.-Nr. 0578430326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit spezialummanteltem, schleifaktivem Keramikkorn speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle

Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Hochleistungs-Schleifleinen (robustes Polyestergewebe) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)



Spezialummanteltes, schleifaktives Keramikkorn



Robuster Trägerteller aus Glasgewebe



Im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerscheiben:


  • Bis zu 4-fach höhere Standzeit

  • Sehr hoher Materialabtrag

  • Feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte


Hochleistungs-Schleifleinen (Keramikschleifkorn mit schleifaktiver Deckschicht)


  • Extrem hohe Standzeit

  • Sehr hoher Materialabtrag

  • Sehr kühler Schliff

  • Keine Materialverfärbung

  • Schärft sich selbst nach
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur.

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegierten Stählen, Nickelbasislegierungen und Titanlegierungen


Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle



Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und und zur Schweißnahtbearbeitung.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

60

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12250 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform