Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife
Lamellenfächerschleifscheibe Longlife f. Edelstahl
LFSHLFSHB-LL-A2-KK-GWB-GWOE-K40-D125
Art.-Nr. 0578430324
EAN 4047376131712
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hochleistungs-Schleifleinen (robustes Polyestergewebe) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)
Spezialummanteltes, schleifaktives Keramikkorn
Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
Im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerscheiben:
- Bis zu 4-fach höhere Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte
Hochleistungs-Schleifleinen (Keramikschleifkorn mit schleifaktiver Deckschicht)
- Extrem hohe Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Sehr kühler Schliff
- Keine Materialverfärbung
- Schärft sich selbst nach
Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.
Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben
Trocken, bei +20°C Raumtemperatur.
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.).
Datenblätter(X)
Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegierten Stählen, Nickelbasislegierungen und Titanlegierungen
Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und und zur Schweißnahtbearbeitung.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 40 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!