Kabeltülle mit Membran CR
Kabeltülle m. Membran doppelseitig CR
MEMBRNTUEL-CR-SCHWARZ-21X28X35X2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polychloropren - synthetischer Elastomer
- Innenliegende Membran
- Zum verschließen von Kabelausgängen
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Ozonbeständigkeit
- Gute Isolationseigenschaften
- Hervorragende Elastizität
- Relativ gute Ölbeständigkeit
- Weichheit in verschiedenen Härtegraden von 40 bis 70 Shore A möglich
- RoHS konform
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d) | 21 mm |
Bohrung (D1) | 28 mm |
Außendurchmesser (D) | 35 mm |
Einbaudicke (h1) | 2 mm |
Höhe (H) | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Membrandicke (M) | 1 mm |
Werkstoff | Neopren |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Nein |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
Beständigkeit gegen | Ozon (gut) |