Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder
Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-BRAUN-(1,2-2,1MM)-D4,25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Dichtungsdurchmesser (C) | 4.25 mm |
Durchmesser Isolierung min./max. (A) | 1,2-2,1 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 6.70 mm |
Kragendurchmesser (F) | 7.25 mm |
Länge | 7.5 mm |
Farbe | Rotbraun |