Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

Art.-Nr. 0558991406
EAN 4046778094182
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
Dichtungsdurchmesser (C)

3.40 mm

Durchmesser Isolierung min./max. (A)

1,2-2,1 mm

Passend für Lochdurchmesser

5.15 mm

Kragendurchmesser (F)

5.65 mm

Länge

7.5 mm

Farbe

Orange

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen