Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert
Ringzunge isoliert
RGZNG-GELB-M6-(4,0-6,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Farbe | Gelb |
Flanschloch | M6 |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!