Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

Ringzunge PVC isoliert
RGZNG-ROT-M8-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 05589041

EAN 4011231467650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

Art.-Nr. 05589041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Farbe

Rot

Flanschloch

M8

Nennspannung max.

600 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 75 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-LANG-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange

WZGKPF-F.CRIMPZANG-(0,5-2,5QMM)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig