ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Mini Plus - STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM) ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Mini Plus - STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM) ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Mini Plus - STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Mini Plus - STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM) - 1
ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Mini Plus - STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM) - 2
ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Mini Plus - STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM) - 3

ELMO® Verbindungsklemme schraublos Mini Plus

ELMO schraublose Verbindungsklemme mini plus
STEVERB-LTG-FLEX/STARR-3X(0,2-2,5QMM)
ELMO

Art.-Nr. 05561183

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ELMO® Verbindungsklemme schraublos Mini Plus

Art.-Nr. 05561183

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kleinste (platzsparendste) Hebelklemme
  • Starre Kupferleiter können ohne Öffnen der bedienerfreundlicheren Betätigungshebel gesteckt werden.

  • Bessere Griffigkeit durch geriffelte Oberfläche

  • Prüföffnung für Spannungsprüfer

  • Hervorragend geeignet in Verbindung mit UP-/HW-Geräte-Verbindungsdosen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.

Anzahl Leiter

3 STK

Länge x Breite x Höhe

17 x 15,5 x 9,2 mm

Drahtquerschnitt starr min./max.

0,2-2,5 mm²

Drahtquerschnitt flexibel min./max.

0,2-2,5 mm²

Nennstrom

24 A

Abisolierlänge

11 mm

Nennspannung

450 V

Umgebungstemperatur max.

85 °C

T-Kennzeichnung gemäß EN 60998

T85

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Werkstoff Gehäuse

Polycarbonat

Farbe

Transparent
Orange

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
x 1 St.
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD

PRUEF-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen