Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos
Schraublose Verbindungsklemme Micro-Dosenklemme
MIKRODOKLE-DKGRAU-8X(0,6-0,8MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Prüföffnung für Spannungsprüfer
Verbindungsklemme für eindrähtige Kupferleiter.
Für Schwachstrom-Installationen: Melde-, Klingel-, Alarm- und Signalanlagen (VdS 2116). Für EIB-Anwendungen.
Anzahl Leiter | 8 STK |
Farbe | Dunkelgrau |
Drahtdurchmesser min./max. | 0,6-0,8 mm |
Abisolierlänge min./max. | 5-6 mm |
Nennstrom | 6 A |
Nennspannung | 100 V |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
Werkstoff Gehäuse | PA 6.6 - Polyamid 6.6 |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!