Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Quetsch-/Lötverbinder HIGH-END
STOSVERB-LOET/CRIMP-SHRMPFSCHL-0,35-0,75
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die ultimative Verbindung
Erst für die mechanische Zuverlässigkeit crimpen, dann für die überlegene Festigkeit und Leitfähigkeit löten.
Sicher
- Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich
- Crimphülse mit Sichtlöchern für eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
- Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch
Belastbar
- Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird
- Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung
Anwenderfreundlich
- Einfache Installation dank der Crimpung im Voraus, welche die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert
- Sichtlöcher der Crimphülse durch Punkte auf dem Schrumpfschlauch einfach aufzufinden
- Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist
- Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen
- Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform, bleifreie Ausführung
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Drahtquerschnitt min./max. | 0,35-0,75 mm² |
Farbe | Weiß |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 36 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 500 °C |
Länge | 27.5 mm |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!