Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder
Wärmeschrumpfende Crimp-Y-Abzweigverbinder
ABZWVERB-SHRMPFSCHL-(Y-FORM)-(0,35-0,5)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Transparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
Schlanke Bauform
Wenig Platzbedarf erforderlich
Schrumpfrate von 4:1
Breites Anwendungsspektrum
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Drahtquerschnitt min./max. | 0,35-0,5 mm² |
Farbe | Weiß, Rot |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 300 °C |
Length | 44 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt