Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe

Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PREMIUM-L2,4M-B17MM

Art.-Nr. 0519555172

EAN 4056807235295

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe

Art.-Nr. 0519555172

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium Anputzdichtleiste mit sehr hoher, 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen
  • Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität

  • Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität

  • Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
Hinweis
  • Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts

  • Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Breite

17 mm

Länge

2,4 m

Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung

8 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung

2,2 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)

2,2 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)

2,2 mm

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen