Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe

Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-RENO-L1,4M-B6MM

Art.-Nr. 0519554061

EAN 4056807235486

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe

Art.-Nr. 0519554061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 35 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schmale Anputzdichtleiste zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen mit wenig Platz
  • Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität

  • Optimal geeignet für den Einsatz bei Renovierungen

  • Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität

  • Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
Hinweis

Sollte nur bei Renovierungen oder in Ausnahmefällen im Neubau verwendet werden, falls zu wenig Platz für herkömmliche Anputzdichtleisten besteht.


Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.



Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Breite

6 mm

Länge

1,4 m

Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung

3,5 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung

2 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)

2 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)

2 mm

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen