Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzdichtleiste 3D Plus mit Gewebe

Anputzdichtleiste 3D Plus mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PLUS-L1,4M-B19MM

Art.-Nr. 0519553191

EAN 4056807235356

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anputzdichtleiste 3D Plus mit Gewebe

Art.-Nr. 0519553191

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 35 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anputzdichtleiste mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen

Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²


  • Hohe 3D-Bewegungsaufnahme

  • Hochwertige TPE-Membrane


Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes


Gewebe koextrudiert



Kein Kippen des Profils


Gestützte Abreißlasche

Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.



Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Breite

19 mm

Länge

1,4 m

Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung

3,6 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung

2,1 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)

2,1 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)

2,1 mm

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen