Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzleiste/Drunterleiste

Distanzleiste / Drunterleiste
DISTLST-VOLL-KST-HORIZ-L2M-BD30MM

Art.-Nr. 0519115030

EAN 4062856286737

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzleiste/Drunterleiste

Art.-Nr. 0519115030
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
Abstandleiste für die untere Bewehrung
  • Mit Aussparungen für besseren Betondurchfluss

  • Materialbedarf: Ca. 120–140 lfm. pro 100 m²

  • Material: Regranuliertes PVC

  • Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Hinweis

VE-Angabe entspricht hier Meter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken unter die untere Bewehrung gelegt.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Betondeckung

30

Länge

2 m

Typbezeichnung

Ohne Aussparung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen