Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterbatterie DURACELL® STARTER

Starterbatterie Duracell Starter
STARTBATT-(DURACELL-STARTER)-DS60

Art.-Nr. 0511101005

EAN 4046777147438

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterbatterie DURACELL® STARTER

Art.-Nr. 0511101005
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
Zuverlässig und qualitativ hochwertig

Verlässliches Kaltstartverhalten



Höchste Sicherheit und Auslaufschutz


4-Kammern-Flachdeckel mit integriertem Rückzündschutz



Absolut wartungsfrei


Moderne Calcium-Technologie



In 12 Batterietypen erhältlich


44 Ah bis 95Ah



Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



Produktkennzeichnung mit UK-Nr. und EN/SAE Kaltstartstrom



Mit Griff und Zentralentgasung


Ausführung mGGA

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Pkw und Kleintransporter mit wenig Zusatzverbrauchern

Typbezeichnung

UK 075 / SAB 628 / DIN 560 09, 562 05

ETN Nummer

560 409 048

Gehäusetyp

LB2

Akku-/Batteriekapazität

60 Ah

Kälteprüfstrom/EN

480 A

Kälteprüfstrom/SAE

500 A

Länge

241 mm

Breite

175 mm

Kastenhöhe

175 mm

Höhe

175 mm

Schaltung

0

Ausführung Batterie

mGGA

Bodenleiste

B13

Anschlusspol

1

Produktgewicht (per Stück)

14,500 kg

Nennspannung

12 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen