Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bindedrahtschlinge Doppelt verdrillt

Stahl verkupfert doppelt verdrillt
BINDDRSCHLING-STAR-D1MM-L140MM

Art.-Nr. 0509401140

EAN 4053479224961

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bindedrahtschlinge Doppelt verdrillt

Art.-Nr. 0509401140
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
Mit deutlich erhöhter Festigkeit

Verpackt in Kunststoffsäcken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

1 mm

Länge

140 mm

Breite

14 mm

Oberfläche

Verkupfert

Werkstoff

Eisen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen