Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBLU mit Kunststoffzunge

Kabelbinder mit Kunststoffzunge für Gerüstbau
KBLBIND-KSTZNG-4,8X280MM-GERUESTBAU

Art.-Nr. 0502980151
EAN 4062856354047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitige Kabelbinder zum schnellen Befestigen von Planen, etc. und Bündeln von Kabeln im Innen- und Außenbereich
  • Vielseitig einsetzbar zur temporären Befestigung von Netzen, Planen, Abhängungen, Hinweisschildern und zur Organisation und Bündelung von Leitungen und Stangen im Innen- und Außenbereich

  • Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist

  • Lässt sich einfach mit Messer, Schere, Zange, usw. wieder entfernen

  • In schwarzer Farbe für eine unauffällige Anwendung in verschiedenen Umgebungen

  • Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar

  • RoHS-konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietU.a. für Werften, Gerüstbauer, Veranstalter

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

4,8 mm

Länge

280 mm

Bündeldurchmesser min./max.

5-70 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Zugkraft min.

220 N

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen