Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH

Kabelband Kunststoffzunge Set 75 Jahre 801-teilig
KBLBA-KSTZNG-75-JAHRE-KABELBINDERSET

Art.-Nr. 0502964001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH

Art.-Nr. 0502964001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

801-teilig. Zum schnellen bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

801 STK

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Installationstemperatur min.

-20 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH inklusive:

200 x
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge

KBLBA-KST-UL-IEC 62275-SCHWARZ-3,6X200

Beschreibung:
3,6 mm x 200 mm
Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innen- und Außenbereich
Menge: 200 x
200 x
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge

KBLBA-KST-UL-IEC 62275-SCHWARZ-4,8X188

Beschreibung:
4,8 mm x 188 mm
Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innen- und Außenbereich
Menge: 200 x
200 x
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge

KBLBA-KST-UL-IEC 62275-SCHWARZ-4,8X300

Beschreibung:
4,8 mm x 300 mm
Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innen- und Außenbereich
Menge: 200 x
200 x
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge

KBLBA-KST-UL-IEC 62275-SCHWARZ-4,8X370

Beschreibung:
4,8 mm x 370 mm
Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innen- und Außenbereich
Menge: 200 x
1 x
Werkzeug-Rucksack

WZGRKSACK-O.EINTEILUNG-320X150X440MM

Beschreibung: Rucksack ohne Einteilung im Innenraum mit zwei großen Netzaußentaschen zum Transport und Bereitstellen von Gegenständen und Materialien direkt am Mann.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen