Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kantenclip mit integrierter Metallklammer

Kantenclip
KTCLIP-UNI-PA6.6-14X14MM

Art.-Nr. 0502502000

EAN 4066441484874

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenclip mit integrierter Metallklammer

Art.-Nr. 0502502000
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
Mit 4-Wege-Führung für eine zuverlässige und flexible Befestigung von Kabelbindern an Profilen

Für eine sichere und flexible Befestigung an Metall- und Kunststoffprofilen


  • Die integrierte Metallklammer aus korrosionsbeständigem Federstahl sorgt für einen sicheren Halt an Profilen

  • Einfache Montage ohne Werkzeug, ideal für schnelle und effiziente Installationen

  • 4-Wege-Führung für vielseitige Montagemöglichkeiten


Geeignet für Innen und Außen


  • Hält extremen Temperaturen stand

  • Die UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung


Erfüllt hohe Sicherheits- und Umweltstandards


  • Selbstverlöschend nach UL94 HB für zusätzliche Sicherheit im Brandfall

  • Silikon- und halogenfrei

  • RoHS-konform
Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

14 mm

Länge

14 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-SCHW-4,8X188MM

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich
x 100 St.
Kabelbinderlösezange für Kunststoffkabelbinder

KBLBINDLOESZANG-F.KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum sicheren Kürzen und Lösen von Kunststoffkabelbindern
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

KBLBIND-METZNG-SCHW-4,8X186MM

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern