Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet

Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-SCHWARZ-PA66-(D8,5-8,7MM)

Art.-Nr. 0501101437

EAN 4046777650938

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet

Art.-Nr. 0501101437

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
  • Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.

  • Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.

  • Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,50-8,70 mm

Befestigungsdicke min./max.

5,00-8,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

8,30 mm

Kopfhöhe (B)

2,60 mm

Länge unter Kopf (C)

25,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

8Z0825267, A1639900292,

Einbauort

Unterboden, Karosserie, Innenraum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen