Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-HONDA-M.SHR-SCHWARZ-KD14,5
Art.-Nr. 0500785085
EAN 4047376892545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,70-5,90 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-6,10 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 5,90 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,10 mm |
Länge unter Kopf (C) | 13,40 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90683SA5003, 90657sg0004, |
Einbauort | Karosserie, Stoßstange hinten, Stoßstange vorne |